DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 接続・省配線(制御機器)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 同軸コネクタ
BNC変換アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
インピーダンス(Ω)
75
絶縁抵抗(MΩ)
5000以上
注文コード
21761583
品番
LBNC-PP
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
インピーダンス・絶縁抵抗
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
両側がBNCプラグの変換アダプター
種類
アダプタ
コンタクト形状
オス
質量(g)
14
定格電圧(V)
AC250
絶縁抵抗(MΩ)
5000以上
接触抵抗(mΩ)
5以下
形状
ストレート
タイプ
丸型
結合方式
バヨネットロック
電圧定在波比
1.5
インピーダンス(Ω)
75
耐電圧(V/min)
AC500
周波数帯域(GHz)
0〜1
嵌合部形状
プラグ・プラグ