DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 接続・省配線(制御機器)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 同軸コネクタ
BNC変換アダプター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
インピーダンス(Ω)
75
絶縁抵抗(MΩ)
-
注文コード
21761592
品番
LBNC-TN
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
インピーダンス・絶縁抵抗
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として使用
種類
アダプタ
コンタクト形状
オス
質量(g)
12
定格電圧(V)
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
接触抵抗(mΩ)
-
形状
ストレート
タイプ
丸型
電力(W)
0.5
結合方式
バヨネットロック
電圧定在波比
1.5
インピーダンス(Ω)
75
耐電圧(V/min)
-
周波数帯域(GHz)
0〜1