※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA32-100BZ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し 注文コード21762765 品番MGPA32-100BZ-A93L-XC8
参考基準価格(税別)¥62,260 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品はオートスイッチ種類など2種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)32 ストローク調整範囲(mm)【B】0〜25 作動方式複動片ロッド 仕様(-XC8) 押出し調整形 ストローク(mm)100 リード線(m)(L)3 軸受種類(A) 高精度ボールブッシュタイプ ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする