※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPA40

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)125 ストローク調整範囲(mm)【A】0〜10 注文コード21764095 品番MGPA40-125AZ-XC8
参考基準価格(税別)¥66,440 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はストローク・ストローク調整範囲など66種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)40 ストローク調整範囲(mm)【A】0〜10 作動方式複動片ロッド 仕様(-XC8) 押出し調整形 ストローク(mm)125 軸受種類(A) 高精度ボールブッシュタイプ ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする