DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 空調/換気関連部品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の エアコン部材
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 配管副部材
シーリングプレート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21764286
品番
AL-ISP-65
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
取付け操作が容易。
AL-IKS-65と使用。
呼び
65
色
アイボリー
厚さ(mm)
3
内径(Φ)
57
外径(Φ)
115(ツバ部)