DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 空調/換気関連部品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の エアコン部材
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 配管副部材
割れ式キャップミニ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21766088
品番
AL-FWC-65S
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
後付け可能な分割式キャップ。
AL-IKS-65と使用。
呼び
65
色
アイボリー
厚さ(mm)
3.5
内径(Φmm)
57.5
ツバ外径(Φmm)
85