ナイロンクランプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(17個) 注文コード21768172 品番EM-NC-138
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルやパイプをしっかりネジ止めで固定できる。
簡易収納パック入。

材質66ナイロン(UL94V-2) 内寸(mm)Φ13.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21768206
2023-04-30
用途:
パイプのクリップ
法林寺 様 (教育・研究機関)

表記サイズで使えない。最小径にすると楕円になります。22mm使用設定でも最短23mm最長25mmの楕円になります。22mmは存在しない。

対象商品:
21768172
2017-04-06
用途:
配線作業時

消耗品なので、特に使用関する限り全く問題はありません

対象商品:
21768233
2017-04-14
用途:
LALANケーブル設置
農・林・水産業

カタログの表示画像と違ったものが届いた。使いにくかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする