ヤマト科学
ヤマト科学の ガラス・樹脂・金属容器
ヤマト科学の びん/容器類
ヤマト科学の バイアル瓶
スクリューバイアル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
仕様
ラベル有
色
透明
注文コード
21776169
品番
5182-0715
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
標準の細口バイアルより40%広い開口部
容量(mL)
2
仕様
ラベル有
材質
ガラス
寸法(mm)
12×32
色
透明
口形状
ねじ口
直径(mm)
9