ヤマト科学
ヤマト科学の ガラス・樹脂・金属容器
ヤマト科学の びん/容器類
ヤマト科学の バイアル瓶
スクリューバイアル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個×10パック)
仕様
ラベル有
色
茶色
注文コード
21776196
品番
5183-2069
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
標準の細口バイアルより40%広い開口部
容量(mL)
2
仕様
ラベル有
材質
ガラス
寸法(mm)
12×32
色
茶色
直径(mm)
9