ヤマト科学
ヤマト科学の ガラス・樹脂・金属容器
ヤマト科学の びん/容器類
ヤマト科学の バイアル瓶
スクリューバイアル(不活性処理済)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100個)
色
透明
注文コード
21776205
品番
5183-2071
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
標準の細口バイアルより40%広い開口部
容量(mL)
2
仕様
ラベル有
材質
ガラス
寸法(mm)
12×32
色
透明
口形状
ねじ口
直径(mm)
9