ヤマト科学
ヤマト科学の ガラス・樹脂・金属容器
ヤマト科学の びん/容器類
ヤマト科学の バイアル瓶
2mLスクリューバイアルパック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
21776345
品番
5182-0864
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
キャップとセプタムがバイアルに取り付けられており、すぐに使用できる状態でご提供します。
容量(mL)
2
口形状
ねじ口
キャップ色
青
バイアル
透明、ラベル付
セプタム
PTFE/赤シリコン