ヤマト科学
ヤマト科学の ガラス・樹脂・金属容器
ヤマト科学の びん/容器類
ヤマト科学の バイアル瓶
ヘッドスペース用クリンプバイアル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
21776424
品番
5182-0837
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
確実な密封を確保するために、口部上端に傾斜角をつけてあります。
容量(mL)
20
材質
ガラス
形状
平底
寸法(mm)
23×75
色
透明