カノー
カノーの テーブルウェア(卓上備品・食器)
カノーの グラス・食器・カトラリー
カノーの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
ミッキー BG オーバルプレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21777377
品番
73521
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
バッジ柄をヴィンテージ風にアレンジ。渋めのマット塗装。軽くて割れにくく、ディリーユースで大活躍。
形状
丸皿
長辺(mm)
260
短辺(mm)
180
高さ(mm)
45
材質
PET/ABS樹脂
電子レンジ
〇
食器洗浄機
〇
色
BL
寸法(mm)
260×180×45
質量(g)
213