赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水 寒冷地用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21777675 品番GA-BA006K
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は20,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

壁付のシングルレバー混合栓です。
よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。

付属品シールテープ5m、六角レンチ 使用圧力(MPa)0.05〜0.75 接続部ねじW26山20 保証期間2年間 パイプ長(mm)170 アズワン品番64-5153-63 カートリッジ101-999(カクダイ品番) 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合

商品説明動画

わかりやすい!シングルレバー混合栓の取付けかた 〜ノーマルクランク編〜|GAONA[ガオナ]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする