曜日別特売
MGPL25-22Z-A93L ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-22Z SMC 21782085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPL25-22Z

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード21782085品番MGPL25-22Z-A93L
参考基準価格(税別)¥33,170販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)22ねじの種類(-) Rcリード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする