ハンディブロワ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21788192 品番HBZ260EZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥71,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
風量(m3/min)平均:13、最大73 仕様フラットノズル付き 質量(kg)3.7 タイプ手持ち式 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)330×220×345 燃料タンク容量(L)0.45 エンジン総排気量(cm3)25.4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:645

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンブロアの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/blower/
2022-07-28

「エンジン工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする