ゼノア
ゼノアの エンジンブロア
ハンディブロワ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21788208
品番
HB2320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥58,500
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
風量(m
3
/min)
平均:10、最大55
仕様
フラットノズル付き
質量(kg)
3.7
タイプ
手持ち式
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
325×230×360
燃料タンク容量(L)
0.75
エンジン総排気量(cm
3
)
22.5