- X-14(X-Fourteen ) SHOEI 21792916

X-14(X-Fourteen )

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21792916 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥60,000
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

高い安全性を保つことはもちろん、300kmを超えるスピードでも安定した空力性能を実現するエアロフォルム。前傾のきついポジションにも対応する、全く新しい考え方から生まれた内装システム。激しいライディングによる発汗や息苦しさを抑えるベンチレーションシステムなど、MOTOGPの最先端でのレースサポートから得られたノウハウを惜しみなく投入した、まさにトップカテゴリーで勝つためのパッケージX-FOURTEEN。シェル、シールド、内装、エアロデバイス、全てを一新してかつてないほどのREAL RACING SPECを形にした、新たなSHOEIトップレーシングモデルです。

サイズM ブラック 付属品ブレスガードJ、チンカーテンD、ロアエアスポイラー、CWR-F PINLOCK lens、シリコンオイル、シールド用ステッカー(No.11ステッカー)、専用布袋 サイズ(cm)57〜58 規格JIS規格、SNELL規格、MFJ公認

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21792986
2017-01-20
用途:
オートバイ乗車

アライのRX-7からの乗り換え。昭栄のトップモデル。値段差以上に造りはアライRX-7より良い印象です。
まだシーズンイン前で空力性能の差は分かりません。

PS:納期が想定より早く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする