画像準備中

ジョイント金具 19型L 鉄

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21793625 品番 19A49-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199

19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。

材質 質量(g)38.8 穴径(Φmm)6.2 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 穴数4 長さL2(mm)39 幅W(mm)19 長さL1(mm)89 穴ピッチ(mm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする