自立コンピース

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(75個) 種別124AKP140 注文コード21795813 品番KP1-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は種別・内容量など55種類から選べます 他の種類を見る

R(折り曲がり部)に突起を設けているので、連結部分(胴ブチ・モヤと柱・トラス)での位置合わせが簡単にできます。
倒れない独自構造ににより、作業効率が大幅に向上します。
安全・軽量・強力です。
種類、サイズともご満足いただける品揃えです。
施工時の材料のロスを減少させます。
運搬しやすく、現場での管理も容易です。

板厚(mm)4.5 穴径(Φmm)14.5 種別124AKP140

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21795813 KP1-40 65454288 KP1-40 自立コンピース コンドーテック 自立コンピース コンドーテック 1箱(60個) 11,980 税込13,178 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
作業場の改善
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

作業場の改善に使用、ホームセンターでは在庫が無く、箱買いなので、錆にも安心してます。

1人が参考にしています
対象商品:
21795838
2022-11-26
用途:
鉄骨構造の母屋の取付け
株式会社興和 様 (建設業・工事業)

自作していましたが購入してみました。安い、きれい、強い、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする