IR2000-02 精密レギュレータ IRシリーズ SMC 21802794

精密レギュレータ IRシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個設定圧力範囲(MPa)0.005~0.2圧力計圧力計なし付属品-注文コード21802794品番IR2000-02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,650

テンションコントロール。
接圧コントロール。
設定感度:0.2%F.S.以内。
繰返性±:0.5%F.S.以内。

接続口径Rc1/4設定圧力範囲(MPa)0.005~0.2全長(mm)124空気消費量(L/minANR)4.4以内付属品-タイプ基本タイプ(ハンドル)ボディサイズ2最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所)周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)圧力計圧力計なし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21802794IR2000-0239897987IR2000-02-AIR2000-02 I Series(IR2000) SMC 39897987I Series(IR2000)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21803354
2021-06-02
用途: 計装品のメンテナンス
泰成TEC建設業・工事業

特に問題なく、精密で、安定性もあり
良いと製品と思います。

対象商品 : 21803117
2016-08-05
用途: 機械の制御
プレストエンジニアリング株式会社

なかなか良い感じです。
また、使用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする