SMC
SMCの 空圧補器
SMCの レギュレータ
精密レギュレータ IRシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
G1/2
圧力計
圧力計なし
注文コード
21803607
品番
IR3000-F04-R
参考基準価格(税別)
¥16,280
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・圧力計
など
173
種類から選べます
他の種類を見る
・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。
圧力計
圧力計なし
接続口径
G1/2
ねじの種類
G
ボディサイズ
3
最高使用圧力(MPa)
1
CADデータダウンロード