MGPM100N-200-HL ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100N SMC 21804686

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100N

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)200
内容量1個注文コード21804686品番MGPM100N-200-HL
参考基準価格(税別)¥122,710販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)200軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(N) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ロックの位置(H) ヘッド側ロックマニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする