MGPM100N-300-RN ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100N SMC 21804695

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ガイド付薄形シリンダ MGP-Zシリーズ MGPM100N

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)300
内容量1個注文コード21804695品番MGPM100N-300-RN
参考基準価格(税別)¥144,100販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)300軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(N) NPTオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ロックの位置(R) ロッド側ロックマニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする