曜日別特売
IR3120-04BG 精密レギュレータ IRシリーズ SMC 21805226

精密レギュレータ IRシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc1/2圧力計圧力計付注文コード21805226品番IR3120-04BG
参考基準価格(税別)¥24,790販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

・テンションコントロール。
・接圧コントロール。
・設定感度:0.2%F.S.以内。
・繰返性±:0.5%F.S.以内。

圧力計圧力計付接続口径Rc1/2ねじの種類Rcボディサイズ3最高使用圧力(MPa)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする