サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKZ5N50-90LWF NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ SMC 21809779 CKZ5N50-90LWF NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ SMC 21809779 CKZ5N50-90LWF NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ SMC 21809779

NAAMS規格準拠 パワークランプシリンダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)50相当 シリンダポートNPT 注文コード21809779 品番CKZ5N50-90LWF
参考基準価格(税別)¥63,030 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
この商品はチューブ内径・シリンダポート・クランプアームコードなど1059種類から選べます 他の種類を見る

■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減

質量(kg)2.8 チューブ内径(Φmm)50相当 RoHS指令(10物質対応)対応 シリンダポートNPT アーム開度90° クランプアーム位置左側 近接スイッチスイッチなし 前面取付穴あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする