寸法A(mm)11
寸法B(mm)10.2
寸法C(mm)4.5
寸法D(Φmm)8
寸法Da(Φmm)4
寸法G(mm)20
寸法P(mm)7
寸法R(mm)219
寸法S(mm)M5
寸法T(mm)2
寸法d(Φmm)4.3
寸法g(mm)4.5
寸法h(mm)4.2
寸法n×F(mm)7×40
レール幅(mm)22
レール長さ(mm)320
種類クロスローラーガイド
精度上級
質量(kg/m)(レール)0.8
ローラー数31
最大ストローク(mm)202
基本定格荷重Cz(kN)(ローラー1本あたり)1.38
基本定格荷重Coz(kN)(ローラー1本あたり)1.35
許容予圧量(μm)-5