寸法A(mm)28
寸法B(mm)28
寸法C(mm)12
寸法D(Φmm)14
寸法Da(Φmm)12
寸法G(mm)50
寸法P(mm)20
寸法R(mm)205
寸法S(mm)M10
寸法T(mm)5
寸法d(Φmm)8.5
寸法g(mm)12.5
寸法h(mm)8.2
寸法n×F(mm)2×100
レール幅(mm)58
レール長さ(mm)300
種類クロスローラーガイド
精度上級
質量(kg/m)(レール)5.3
ローラー数10
最大ストローク(mm)190
基本定格荷重Cz(kN)(ローラー1本あたり)17.6
基本定格荷重Coz(kN)(ローラー1本あたり)17.2
許容予圧量(μm)-13