画像準備中

クロスローラーガイド(VR形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(Φmm)8.5 レール長さ(mm)600 注文コード21811658 品番VR12-600H×21Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法d・レール長さなど154種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)28 寸法B(mm)28 寸法C(mm)12 寸法D(Φmm)14 寸法Da(Φmm)12 寸法G(mm)50 寸法P(mm)20 寸法R(mm)425 寸法S(mm)M10 寸法T(mm)5 寸法d(Φmm)8.5 寸法g(mm)12.5 寸法h(mm)8.2 寸法n×F(mm)5×100 レール幅(mm)58 レール長さ(mm)600 種類クロスローラーガイド 精度上級 質量(kg/m)(レール)5.3 ローラー数21 最大ストローク(mm)350 基本定格荷重Cz(kN)(ローラー1本あたり)17.6 基本定格荷重Coz(kN)(ローラー1本あたり)17.2 許容予圧量(μm)-13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする