寸法A(mm)36
寸法B(mm)34.4
寸法C(mm)14
寸法D(Φmm)17.5
寸法Da(Φmm)15
寸法G(mm)50
寸法P(mm)25
寸法R(mm)755
寸法S(mm)M12
寸法T(mm)6
寸法d(Φmm)10.5
寸法g(mm)15
寸法h(mm)10.2
寸法n×F(mm)10×100
レール幅(mm)71
レール長さ(mm)1100
種類クロスローラーガイド
精度上級
質量(kg/m)(レール)8.3
ローラー数30
最大ストローク(mm)690
基本定格荷重Cz(kN)(ローラー1本あたり)27.9
基本定格荷重Coz(kN)(ローラー1本あたり)26.8
許容予圧量(μm)-16