画像準備中

クロスローラーガイド(VR形)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 寸法d(Φmm)12.5 レール長さ(mm)400 注文コード21811834 品番VR18-400H×9Z
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法d・レール長さなど154種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)40 寸法B(mm)40.2 寸法C(mm)18 寸法D(Φmm)20 寸法Da(Φmm)18 寸法G(mm)50 寸法P(mm)30 寸法R(mm)276 寸法S(mm)M14 寸法T(mm)6 寸法d(Φmm)12.5 寸法g(mm)18 寸法h(mm)12.2 寸法n×F(mm)3×100 レール幅(mm)83 レール長さ(mm)400 種類クロスローラーガイド 精度上級 質量(kg/m)(レール)10.5 ローラー数9 最大ストローク(mm)248 基本定格荷重Cz(kN)(ローラー1本あたり)40.9 基本定格荷重Coz(kN)(ローラー1本あたり)38.8 許容予圧量(μm)-18
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする