寸法A(mm)40
寸法B(mm)40.2
寸法C(mm)18
寸法D(Φmm)20
寸法Da(Φmm)18
寸法G(mm)50
寸法P(mm)30
寸法R(mm)396
寸法S(mm)M14
寸法T(mm)6
寸法d(Φmm)12.5
寸法g(mm)18
寸法h(mm)12.2
寸法n×F(mm)5×100
レール幅(mm)83
レール長さ(mm)600
種類クロスローラーガイド
精度上級
質量(kg/m)(レール)10.5
ローラー数13
最大ストローク(mm)408
基本定格荷重Cz(kN)(ローラー1本あたり)40.9
基本定格荷重Coz(kN)(ローラー1本あたり)38.8
許容予圧量(μm)-18