※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードトランク LP-8

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21812936 品番LP8-BLS セーフティロック仕様
参考基準価格(税別)¥90,800 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。
スタンダードシリーズは、内装材(インナーパッド&マット)、ハイマウントストップランプを標準装備。

ホワイト 仕様標準装備/ハイマウントストップライト、インナーパッド&マット、タフキャリア オプションワイヤーロック(仕切板) 材質AES製 本体質量(kg)約7 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×550 許容積載荷重(kg)約12 容積約132L 適合車種2015年9月以降型 BENLY50(AA05(水冷車)) BENLY110(JA09-1100001〜) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×500×610
注意
※2015年9月以前型 BENLY50(AA03(空冷車)) BENLY110(JA09-1000001〜1099999) および BENLY PROには適しません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする