※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベーシックトランク LP-8

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21813033 品番LP8-BL Basicオプション:ストップランプ&ラック&セーフティーロック
参考基準価格(税別)¥80,200 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。
ベーシックトランクシリーズは用途や予算に応じてオプション装備を追加できるセミオーダートランクです。

ホワイト 仕様標準装備/専用キーロック(B型)、タフキャリア 材質AES製 本体質量(kg)約7 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×480×550 許容積載荷重(kg)約12 容積約132L 適合車種2015年9月以降型 BENLY50(AA05(水冷車)) BENLY110(JA09-1100001〜) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×500×610
注意
※BENLY PROには適しません。
※ストップランプとインナーパッド&マットの両方を装着する場合はスタンダードトランクをご検討下さい。
※製造上の都合により、ハイマウントトランプが必要ない場合はダミーレンズを装着しての出荷となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする