※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードトランク LB-20 ワイヤーラック1枚付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21813338 品番LB20-CS セーフティロック仕様
参考基準価格(税別)¥87,500 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。
スタンダードシリーズは、内装材(インナーパッド&マット)、ハイマウントストップランプを標準装備。

ホワイト 仕様標準装備/ハイマウントストップライト、インナーパッド&マット 材質FRP製 本体質量(kg)約8.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×480×630 許容積載荷重(kg)約20 容積約200L 適合車種ジャイロキャノピー(TA03) 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×690

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする