※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベーシックトランク LB-20 ワイヤーラック1枚付

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21813365 品番LB-20-C Basic オプション:ワイヤーラック(仕切り板)
参考基準価格(税別)¥66,200 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

今やデリバリーやルートビジネスに不可欠な大型トランクとなっています。
ベーシックトランクシリーズは用途や予算に応じてオプション装備を追加できるセミオーダートランクです。

ホワイト 仕様標準装備/専用キーロック(B型) 材質FRP製 本体質量(kg)約8.5 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×480×630 許容積載荷重(kg)約20 容積約200L 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×690

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする