AW10-M5BG-1-A フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10 SMC 21813846

フィルタレギュレータ AW-Aシリーズ AW10

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(M5) M5×0.8 設定圧力(MPa)(1) 0.02〜0.2MPa設定 設定圧力範囲(MPa)0.02〜0.2 注文コード21813846 品番AW10-M5BG-1-A
参考基準価格(税別)¥5,020 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は管接続口径・設定圧力・設定圧力範囲など87種類から選べます 他の種類を見る
管接続口径(M5) M5×0.8 ねじの種類(-) メートルねじ(M5) 排気方式リリーフタイプ 圧力計(G) 丸形圧力計(リミットインジケータなし) 設定圧力(MPa)(1) 0.02〜0.2MPa設定 オートドレン仕様(-) オートドレンなし 流れ方向(-) 流れ方向:左→右 ボディサイズ10 取付ブラケット付 取付方式ブラケット付 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.0 取付け方法(B) ブラケット付 ドレン排出口(-) ドレンコック付 設定圧力範囲(MPa)0.02〜0.2 設定圧力単位(-) 製品銘板、ケース注意表示、圧力計の単位表記: MPa ケース(-) ポリカーボネートケース 排気機構(-) リリーフタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする