SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ(正圧用) ISE30A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21815841
品番
ISE30A-01-A-LA1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,100
この商品は
134
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ管継手付(ストレート、エルボ)
省スペース、縦横密着設置可能。
表示値微調整機能付。
最大10台まで同時コピー可能。
定格圧力範囲(MPa)
(ISE30A) -0.1 〜 1
出力仕様
(A) NPN オープンコレクタ2出力
配管形式
(01) R1/8 (M5メネジ付)
表示単位
(-) 単位切換機能付
リード線
(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m)
ブラケット
(A1) ブラケット A
仕様
(-) 取扱説明書
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21815841
ISE30A-01-A-LA1
20335885
ISE20A-X-01-JA1
3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20A
SMC
1個
¥
8,198
税込
¥
9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)