ISE30A-01-A-MLD 2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ(正圧用) ISE30A SMC 21816051

2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ(正圧用) ISE30A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21816051 品番ISE30A-01-A-MLD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,450
この商品は134種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ管継手付(ストレート、エルボ)
省スペース、縦横密着設置可能。
表示値微調整機能付。
最大10台まで同時コピー可能。

定格圧力範囲(MPa)(ISE30A) -0.1 〜 1 出力仕様(A) NPN オープンコレクタ2出力 配管形式(01) R1/8 (M5メネジ付) 表示単位(M) SI単位固定 リード線(L) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m) 仕様(-) 取扱説明書 オプション(D) パネルマウントアダプタ+前面保護カバー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21816051 ISE30A-01-A-MLD 20335849 ISE20A-X-M-01-JD 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20A SMC 3画面高精度デジタル圧力スイッチ ISE20シリーズ ISE20A SMC 1個 8,398 税込9,238 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする