ISE30A-01-C-MD 2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ(正圧用) ISE30A SMC 21816182

2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ(正圧用) ISE30A

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21816182 品番ISE30A-01-C-MD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,150
この商品は134種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチ管継手付(ストレート、エルボ)
省スペース、縦横密着設置可能。
表示値微調整機能付。
最大10台まで同時コピー可能。

定格圧力範囲(MPa)(ISE30A) -0.1 〜 1 出力仕様(C) NPN オープンコレクタ1出力+アナログ電圧出力 配管形式(01) R1/8 (M5メネジ付) 表示単位(M) SI単位固定 リード線(-) リード線なし 仕様(-) 取扱説明書 オプション(D) パネルマウントアダプタ+前面保護カバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする