B-1F ぶどう鋏 サボテン 21816278

ぶどう鋏

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード21816278 品番B-1F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。
手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。
疲れ軽減 超軽量の45g!!
目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。
実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。(No.B-1・No.B-2)
フッ素コート・・・刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。

グリーン 寸法(mm)160

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21816278 B-1F 21816296 B-1FP ぶどう鋏 サボテン ぶどう鋏 サボテン 1丁 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21816296
2022-08-18
用途:
花(トルコギキョウ)の芽の整理
農・林・水産業

とても軽いので、持ってる方の手が疲れないので 作業が長く出来る。

対象商品:
21816296
2018-03-09
用途:
葡萄の摘粒作業
辰巳ぶどう園 様 (農・林・水産業)

ブドウの渋がついて切れにくくなるので、
専用の清掃道具が欲しい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする