曜日別特売
B-1FP ぶどう鋏 サボテン 21816296

ぶどう鋏

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード21816296品番B-1FP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。
手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。
疲れ軽減 超軽量の45g!!
目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。
実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。(No.B-1・No.B-2)
フッ素コート・・・刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。

ピンク寸法(mm)160
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21816296
2022-08-18
用途: 花(トルコギキョウ)の芽の整理
農・林・水産業

とても軽いので、持ってる方の手が疲れないので 作業が長く出来る。

対象商品 : 21816296
2018-03-09
用途: 葡萄の摘粒作業
辰巳ぶどう園農・林・水産業

ブドウの渋がついて切れにくくなるので、
専用の清掃道具が欲しい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする