ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。疲れ軽減 超軽量の45g!!角度付き・そり刃・・・高い所の収穫も角度付きなら楽ですよ。目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
毎年使用してます。作業性はよく満足してますが、刃研ぎに砥石使用してますが角度が掴み難い
先端が丸く 他の部分を傷めないので、他のメーカーより優れています。もう少し切れ味がシャープでもいいですね。
昨年度より使用開始の結果使いやすいので再注文に至りました。