まかない君

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21818064 品番652
参考基準価格(税別)¥1,680 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

草の巻付き防止カッター。
全ての刈払機に適合可能。

用途法面、安瀬、用水路、河川敷での草刈りに。 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)105 刃数(p)5 基板厚(mm)1.25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21818064
2017-07-27
用途:
草刈り

草の巻き付き防止機能はほとんど無く、更に刃の内側の段差に土が溜まってしまうので、回転がどんどん遅くなります。私は「まきつき君」「うそつき君」と呼んでいます(笑)。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする