G27-002 足場単管用トラカバー エムエフ 21818423 G27-002 足場単管用トラカバー エムエフ 21818423 G27-002 足場単管用トラカバー エムエフ 21818423

足場単管用トラカバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25本) 注文コード 21818423 品番 G27-002
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

秘密はこの形状!
風が吹いても外れにくいスリット加工
紙製のものに比べて緩衝性が高く、養生効果があります。
トラ模様が入っていますので、単管に付けることができ作業者も保護・注意喚起します。
内径が68Φの筒状(背割れあり)の養生材ですので、テープなしで単管に設置することができます。

黄×黒 材質発泡ポリエチレン(表面にトラ模様粘着テープ) 用途単管足場の養生・注意喚起・安全表示に 長さ(mm)1700 厚さ(mm)8 内径(Φmm)68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする