CDM2KU20-25AZ1-NQ-M9N エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KU20-~) SMC 21819501

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KU20-~)CDM2KU20-25AZ1-NQ-M9N

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
この商品はクッション・ロッド先端金具・オートスイッチ品番など3420種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
クッション
エアクッション
ロッド先端金具
ロッドエンド(1個付)
オートスイッチ品番
D-M9N
注文コード
21819501
品番
CDM2KU20-25AZ1-NQ-M9N
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥17,713
販売価格(税別)
¥16,103

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

ストローク(mm)
25
クッション
エアクッション
ロッド先端金具
ロッドエンド(1個付)
揺動受け金具
ロッド同梱
取付支持形式
ロッド側トラニオン形
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気(無給油)
チューブ内径(Φmm)
20
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
オートスイッチ用:内蔵
オートスイッチ個数
2
オートスイッチ品番
D-M9N
ポートねじの種類
Rc
ロッド先端ねじ
ロッド先端おねじ
リード線長さ(m)
オートスイッチ:0.5
関連資料:カタログ(9.18MB)取扱説明書:取扱説明書(1.61MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする