オザワ ニッティグシャワー

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(430mL) 注文コード21819823 品番-
参考基準価格(税別)¥1,310 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

溶剤タイプのスプレー式洗浄剤。
工業ミシンの手の入りにくい部分にも付属のノズルを差し込めばきれいに洗浄できます。
また、皮革などに付着した接着剤の溶剤など広範な用途に利用できます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:693

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
ミシン使用後の清掃

ミシンの清掃にいつも使用していたが、いつも頼んでいたミシン屋さんが廃業してしまいホームセンターを探したが売っておらずもしかしてと思いモノタロウを見てみたらすぐに見つける事が出来ました。古いミシンなので今時のパーツクリーナーではなく使いなれたこれが良い。

対象商品:
21819823
2026-02-24
用途:
靴の接着された靴底を剥がす
サービス業

簡単に剥がれない接着部を剥がしたい時に使用するのですが、シンナーだと素材に与えるダメージが強いのでニッティングシャワーの方が安全です。

2024-11-14
用途:
皮革縫製のミシンの清掃。
製造業

ミシン釜の掃除には、必需品です。芯地を貼っていたり、皮革の縫製では、下糸を取り換えるたびに釜にシューッとかけてふき取ると、糸調子が悪くならなくて奇麗に縫えます。
他に、サインペンやフェルトペンで書いた落書きを消したいときは、シュッと一吹きして、すぐふき取れば奇麗に消えます。

対象商品:
21819823
2021-05-26
用途:
工業用ミシンの針についた両面テープのニチャニチャ取りに使います
タイシルクハウス 様 (製造業)

バック教室に通っていて、厚いものを縫える工業用ミシンを持っています。

バック作りには両面テープやゴム糊を使うので、その上を縫うとどうしても
針に糊がくっついてしまいます。

その糊をとるのに使っています。
そのまま、ついたまま使っていると目飛びの原因になるので、こまめに時々
拭いた方がいいと思います。

ボビン入れるところにもシューっとして拭いてから、またオイルを挿してます。
お教室でもこれを使っているし、とってもいいと思います。

対象商品:
21819823
2021-07-30
用途:
針や生地に付いた粘着物(糊)を取り除く時
刺繍屋阿部 様 (製造業)

加工時に付いた生地裏の糊跡を取るのに使用しました。とてもきれいに取り除く事が出来、効果的で大変重宝します。

対象商品:
21819823
2021-10-12
用途:
革製品の接着剤剥がし、清掃

製品自体はいつも使用しており、問題ありません。
なかなか扱っているサイトが少ないので助かります。

対象商品:
21819823
2020-07-18
用途:
革製品の汚れ落とし
サービス業

革財布の汚れ落としを色々試しましたが、この商品がだけが汚れを落とすことが出来て満足しております。

対象商品:
21819823
2019-04-16
用途:
工業用ミシンのメンテナンス
建設業・工事業

以前より使用しているのですが、販売しているショップがなくなってしまい困っていたところでこちらを見つけました。価格も安く満足です。うまく言えませんが他社製品よりもミシンの調子が良いし、少量の使用で効果があるので長持ちします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン・裁断機用部品/補修用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする