サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKZT50-A015RB パワークランプシリンダ SMC 21821006 CKZT50-A015RB パワークランプシリンダ SMC 21821006 CKZT50-A015RB パワークランプシリンダ SMC 21821006

パワークランプシリンダ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)50相当 注文コード21821006 品番CKZT50-A015RB
参考基準価格(税別)¥8,910 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品はチューブ内径・シリンダポート・アーム開度など186種類から選べます 他の種類を見る

■新構造により小型化を実現■高クランプ力4000N■質量最大23%削減

取付穴D1(8)/D2(10.2) チューブ内径(Φmm)50相当 オフセットオフセット15mm RoHS指令(10物質対応)対応 アーム位置

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする