タップス ナラシ鏝

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21822054 品番 450mm
参考基準価格(税別)¥5,140 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
材質木柄・鉄 用途土間ならし、犬走りのならし、基礎の押さえに。 長さ(mm)450 幅(mm)90 高さ(mm)110

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:477

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-22
用途:
土間コンクリート
建設業・工事業

めちゃくちゃ使いやすかった。作業がとても楽になった。もっと早くに買うべきだった!

2022-11-26
用途:
倉庫の土間打ち
建設業・工事業

モルタルをたたいてバラスを沈めるのですがモルタルの面も良く出てコテでならすのが楽だった。

2016-12-12
用途:
コンクリートの押さえに
建設業・工事業

知り合いが持っていて欲しくて買いました。使いやすさは知ってました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする