天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の 安全ベスト・タスキ
天牛(富士手袋工業)の 安全ベスト
天牛(富士手袋工業)の ベスト型 安全ベスト
ショート安全ベスト
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
21823576
品番
3275
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ショートタイプなので、丈が短く安全帯や道具袋の装着を妨げません。
種類
ベスト型
材質
(反射テープ)PVC60mm、(メッシュ)ポリエステル100%
テープ幅(mm)
60
テープ地色
黄
ウエスト(cm)
フリー(130cmまで)
着丈(cm)
40
色(本体)
紺
丈区分
ショート丈